超ワンタッチ防波堤セット3

超ワンタッチ防波堤セット3 - OGK超ワンタッチ防波堤セット3 - OGK超ワンタッチ防波堤セット3 - OGK

サビキと投仕掛が入った超ワンタッチお手軽セット
ロッド・糸付きリール・サビキ仕掛・投げ仕掛・説明書が一緒になった防波堤用セット。
竿は180・210・240から長さが選べ、リールには3号相当約100mのナイロンライン付き。
下カゴ用のサビキ仕掛5号と投仕掛7号は道糸を結ぶだけのワンタッチ仕様で、誰でも簡単に釣りが始められるスターターキット。

適合リール糸(ナイロン):3号-100mギア比5.0:1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788429#18018013.8545.51.8
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788438#21021016.86461.8
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788447#240240196622
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする