メタルパックCB

メタルパックCB - OGKメタルパックCB - OGKメタルパックCB - OGKメタルパックCB - OGK

万能カーボンロッド
カーボン製の小継振出竿。
防波堤からのサビキ釣りやちょい投げを始め、船釣り、淡水の釣りまで幅広く対応。
元竿にメタルパーツを採用。

錘負荷(号)45432先径(mm)1.9カーボン(%)85内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784125#180/レッドレッド18012.1543
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784141#210/ブルーブルー21014.3643
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784150#240/ゴールドゴールド24016.2742
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784159#270/グリーングリーン27018.3842
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする