曜日別特売

ブロード磯アップグレード

ブロード磯アップグレード - OGKブロード磯アップグレード - OGKブロード磯アップグレード - OGKブロード磯アップグレード - OGKブロード磯アップグレード - OGKブロード磯アップグレード - OGKブロード磯アップグレード - OGKブロード磯アップグレード - OGK

バリエーション豊富な万能磯竿
磯や防波堤などあらゆるフィールドに対応できるオールラウンドの磯竿。
1.5~3号はプレートシートを採用。ウキ釣り、ズボ釣り、サビキ釣り等多彩な釣法に対応。
3~4号遠投はパイプシートを採用。遠投カゴ釣り、ズボ釣り、遠投サビキ釣り等に幅広く対応。
5号遠投は大型リール対応のパイプシートを採用。20号までの重量級の仕掛けも扱えるパワフル設計。
チヌ・スズキ・タチウオ・メバル・アジ・サバ・サヨリ・イワシ・イカ等多彩な魚種を狙えるバリエーション豊富なマルチ磯竿。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784168#1.5-45045019.7510445294
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784177#1.5-54054022.7610345294
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784186#2-45045019.7510445327
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784195#2-54054023.7610345327
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784211#3-45045021.7510445422
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784220#3-54054024.7610345422
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784229#3-450遠投45021.8510545422
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784238#3-540遠投54024.8610445422
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784247#4-450遠投45022.8510745580
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784256#4-540遠投54026.3610645580
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784265#5-450遠投45024.8510715-20
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784281#5-540遠投54028.1610615-20
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする