曜日別特売

エコタマン

エコタマン - OGKエコタマン - OGKエコタマン - OGK

大型タマン対応の遠投トルクフルロッド
タマン専用振出竿。
大型のタマンにも負けないトルクフルロッド。
遠投仕様のガイドセッティング。
大型リールもがっちり固定できるパイプシート。

元径(mm)26継数(本)5錘負荷(号)20-40先径(mm)2.8カーボン(%)75適合ハリス(号)45516内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784098#8号-420420101505
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784107#8号-450450104527
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784116#8号-480474109553
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする