曜日別特売

カーボンキャスト3

カーボンキャスト3 - OGKカーボンキャスト3 - OGKカーボンキャスト3 - OGK

砂浜や防波堤からの投釣りに最適なカーボン投竿
携帯に便利でキャスティングしやすい中小継仕様の投竿。
キャスト時にしっかり握れるラバーグリップ。
繊細なアタリも伝わる高感度カーボン製。
キスやカレイなどの砂浜・防波堤からの投釣りに最適です。

元径(mm)21継数(本)5錘負荷(号)45585先径(mm)2.2カーボン(%)60内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784491#27027067250
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784500#30030074269
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784509#33033080297
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする