曜日別特売

ネクストRX2

ネクストRX2 - OGKネクストRX2 - OGKネクストRX2 - OGKネクストRX2 - OGKネクストRX2 - OGKネクストRX2 - OGKネクストRX2 - OGKネクストRX2 - OGK

中硬(L)と硬調(H)のタイプが選べる万能竿
グラス万能のべ竿。
中硬(L)と硬調(H)の2調子から選べます。
フナ、ハヤ、鯉、ニジマス、防波堤の小物釣り等多用途に使用可能。

材料使用:グラス内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17786329#中硬-270中硬27012.33101
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786338#中硬-360中硬36015.24102
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786347#中硬-450中硬45018.25102
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786356#硬調-270硬調27016.93101
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786365#超硬-360超硬36021.14102
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786381#超硬-450超硬45025.45102
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786390#超硬-540超硬54029.16101
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする