OGK
チビスピンST2
国産ナイロンラインがついた小型リール
1.5号相当約100mのナイロンラインがついたフロントドラグスピニングリール。
550番の小型リール。
コストパフォーマンスに優れた糸付リール。
規格
550
ベアリング
1BB
ギア比
5.2:1
糸巻き量(号-m)
1.5/約100(ナイロン)
ドラグ力(Kg)
最大:2.5
標準自重(g)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17787616
#オレンジ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787625
#イエロー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください