曜日別特売

筏玉の柄

筏玉の柄 - OGK筏玉の柄 - OGK筏玉の柄 - OGK

枠・網がセットになった2段式玉の柄
枠・網がセットになった2段式玉の柄。
枠を含んだ全長120cmと190cmの2段階の長さ調節が可能。
40cmラウンド枠は、コンパクトに折りたためる四つ折仕様にマイクロメッシュの深さ約24cm網をセット。
筏からの黒鯛釣りに最適な玉ノ柄セット。

質量(g)130(柄+枠)全長(m)120/190(柄+枠)材質(柄部)グラス元径(mm)23.6継数(本)2仕舞(cm)81.5先径(mm)15.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17786661#二段
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする