OGK
ベントプライヤー
錆にくいMFG仕上げのベントプライヤー
※MFGとは錆びにくい表面処理の名称です。
その他
焼入:完全熱処理
材質
高炭素鋼
タイプ
先曲がり
切断能力(mm)
鉄線1.0Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17787817
#小
12
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787851
#大
15.5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください