OGK
特大ランディングネット
軽量な特大ランディングネット
大型魚に対応した65×80cmのビッグ枠に深さ約80cmの網をセット。
枠と柄がアルミ製のため持ち重り感を軽減。
色
ネット:ブラック
枠の色
シルバー
寸法(cm)
枠:65×80
全長(cm)
230
深さ(cm)
ネット:約80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17787099
#ナイロン
ネット:ナイロン
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787151
#テグス
ネット:テグス
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください