OGK
フルブラックPE X4
色落ちしにくい真っ黒なPEライン
原着糸を編み上げ色落ちしにくいブラックカラーのPEライン。
水中で目立ちにくく獲物に違和感を与えにくいステルスブラック。
4本編みと8本編みからお選びいただけます。
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ(号)
強力(kg)
標準強力(lb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17788368
#2号-300m
巻量(m):300
2
(平均)9.2
(平均)20.3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17788386
#3号-200m
巻量(m):200
3
(平均)13.1
(平均)28.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください