曜日別特売

ラクラクワカサギセット4

ラクラクワカサギセット4 - OGK

ロッドとリール、ワカサギ仕掛けがセット
振出ロッドと糸付きリール、ワカサギ仕掛け付きのワカサギ釣りセット。
繊細な穂先を守るハードカバー付。
リールは2号相当、約70mのナイロンライン付小型両軸リール。
仕掛けは2.5号ハリ、2号のオモリ付。フロロカーボンハリス使用。
氷上釣りはもちろん、人気のドーム船にも対応。
エサを買うだけですぐ使えるラクラクセットです。

タイプ振出全長(cm)45適合ハリス(号)45327(ハリ 号/本)適合ライン(号)付属ナイロン:2/約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788456#振出
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする