フルブラックPE X8

フルブラックPE X8 - OGKフルブラックPE X8 - OGK

色落ちしにくい真っ黒なPEライン
原着糸を編み上げ色落ちしにくいブラックカラーのPEライン。
水中で目立ちにくく獲物に違和感を与えにくいステルスブラック。
4本編みと8本編みからお選びいただけます。

ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ(号)
強力(kg)
標準強力(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788377#2号-300m巻量(m):3002(平均)9.2(平均)20.4
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
17788395#3号-200m巻量(m):2003(平均)13.3(平均)29.3
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする