グローバルアーミーパックセット

グローバルアーミーパックセット - OGKグローバルアーミーパックセット - OGKグローバルアーミーパックセット - OGKグローバルアーミーパックセット - OGKグローバルアーミーパックセット - OGKグローバルアーミーパックセット - OGKグローバルアーミーパックセット - OGKグローバルアーミーパックセット - OGK

グローバルアーミーシリーズのロッド&リールセット
防波堤からのサビキ釣りから、ちょい投げまで幅広く対応するコンパクトな振出ロッド セット。
180、210、240の3レングスをラインナップ。
お子様から大人まで幅広いフィールドで楽しめます。
リールはグローバルアーミースピンが付属。
糸巻き不要で仕掛けとエサを付ければ釣りが楽しめます。

錘負荷(号)45580適合ライン(号)付属ナイロン:3相当/約90内容量1セット
注意
※付属ラインのカラーは予告なく変更いたします。また、ラインの長さは目安となり前後いたします。
※グラス素材の特性上、穂先等に曲がりや反りなど発生することがございますが、強度や機能上問題はありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788587#180+1000/ブルーグレー18014.35461.7
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788596#180+1000/カーキグリーン18014.35461.7
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788605#180+1000/サンドベージュ18014.35461.7
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788621#210+1000/ブルーグレー21017.56471.7
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788630#210+1000/カーキグリーン21017.56471.7
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788639#210+1000/サンドベージュ21017.56471.7
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788648#240+1000/ブルーグレー240206591.8
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788657#240+1000/カーキグリーン240206591.8
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788666#240+1000/サンドベージュ240206591.8
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする