OGK
テグス網ステルスお魚キラー
クリアカラーのラインを編んだ魚キラー
クリアカラーで魚に気づかれにくい魚キラー。
おりたたんでコンパクトに持ち運び可能。
使い方は集魚用エサ袋にエサをセットして、水中にしずめるだけ。
小魚、エビ、カニなどに。
材質
ナイロン・スチール
規格
四角25×35
寸法(cm)
約25×25×35
自重(g)
約310
収納時寸法(cm)
約25×25×3
内容量
1個
注意
※使用禁止区域では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17787440
#四角25×35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください