水中電灯

水中電灯 - OGK水中電灯 - OGK

完全防水ハンディライト
マグネットスイッチを採用し、防水性を高めた完全防水ライト。
マグネットのスイッチでON/OFF切り替えができるので本体に隙間がなく完全防水を実現。
水中でも使える完全防水仕様。耐水圧は20メートル。
明るさ120ルーメンのLED1灯使用。
フィット感のあるTPRラバーとストラップで持ちやすく水中での紛失を防ぎます。
別売の単3電池を4本使用。非常灯としての備えにも役立ちます。

材質(本体)ポリカーボネート樹脂サイズ(mm)約W45×D45×H165明るさ(Lm)120材質(ラバー)TPR自重(g)100内容量1個
注意
※電池別売(単3×4本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788140#イエローイエロー
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17788131#オレンジオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする