曜日別特売

アンパンマン ストローカップ (3個入り)

アンパンマン ストローカップ (3個入り) - LEC(レック)アンパンマン ストローカップ (3個入り) - LEC(レック)アンパンマン ストローカップ (3個入り) - LEC(レック)アンパンマン ストローカップ (3個入り) - LEC(レック)アンパンマン ストローカップ (3個入り) - LEC(レック)アンパンマン ストローカップ (3個入り) - LEC(レック)

絵柄がそれぞれ違うので、みんなで分けて使えて便利。フタ付きで中身がこぼれにくいのでパーティーやアウトドアにも便利。黄色いストロー付き。品番:A00312は黄・赤・青の元気カラー/品番:A00313は中身がしっかり見える乳白色の本体でフタはやさしいパステル色。

用途お子様用食器材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)容量(mL)270耐熱温度(℃)60本体サイズ(mm)W85xD85xH100耐冷温度(℃)-20内容量1個(3個)
注意
※本品は完全密封ではありません。水漏れのおそれがありますので、横倒しにはしないでください。
※火のそばに置かないでください。
※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18141326A00312
618
609
670(税込)
9日以内出荷
返品不可
18141335A00313
618
609
670(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする