コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1025 グレイッシュブルー

コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1025 グレイッシュブルー - コロナ

抗菌・防カビフィルター
クリアフィンコート
オートストップ機能
大容量4.5Lタンク
除湿(自動・強・弱・冬モード)
衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
満水メロディー
24時間切り忘れ防止機能
1~9時間「切」タイマー付

質量(kg)12グレイッシュブルー容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止電源(V)単相100本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202電源コード(m)2フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ運転音(dB)除湿時:強 39/39・弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41 (50/60Hz)タイマー時間切 1~9(時間)電気代の目安除湿時: 6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h、除湿効率:16.1/17.1円/L (50/60Hz)室温効果使用可能:約5~40運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)温湿度表示デジタル表示除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)内容量1台
注意
※除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。
※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18140791BD-H1025(AG)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする