コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日18L BD-H1825 グレイッシュブルー
抗菌・防カビフィルター
クリアフィンコート
オートストップ機能
大容量4.5Lタンク
除湿(自動・強・弱・冬モード)
衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
満水メロディー
24時間切り忘れ防止機能
1~9時間「切」タイマー付
質量(kg)12.5
色グレイッシュブルー
容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止
電源(V)単相100
本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202
電源コード(m)2
フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:280/310、衣類乾燥時:580/610
機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ
運転音(dB)除湿時:強 47/47・弱 39/39、衣類乾燥時:標準 50/50 (50/60Hz)
タイマー時間切 1~9
電気代の目安除湿時:8.7/9.6円/h、衣類乾燥時:18.0/18.9円/h、除湿効率:13.0/12.8円/L (50/60Hz)
室温効果使用可能:約5~40
運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
温湿度表示デジタル表示
除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz)
除湿面積プレハブおもに31畳(51m2)・木造20~鉄筋40畳(33~67m2)、プレハブおもに35畳(57m2)・木造23~鉄筋45畳(38~75m2)
内容量1台
注意
※除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |