CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACRシリーズ

CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205  MACRシリーズ - SANDVIKCoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205  MACRシリーズ - SANDVIKCoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205  MACRシリーズ - SANDVIK
用途仕上げ被削材SM勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種1205内容量1箱(5個)
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18127037MACR3070-L657-3928
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127046MACR3070-N657-5494
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127055MACR3100-L657-2386
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127071MACR3100-N657-3980
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127080MACR3100-T657-2352
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127089MACR3150-L657-3936
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127098MACR3150-N657-3927
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127107MACR3150-T657-5535
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127116MACR3200-L657-3914
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127125MACR3200-N657-2394
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127141MACR3200-T657-5562
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127150MACR3250-T657-3956
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする