CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ

CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ - SANDVIKCoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ - SANDVIKCoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ - SANDVIK
用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種1205内容量1箱(5個)
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18126915MACL3070-L657-2393
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126931MACL3070-N657-3972
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126940MACL3100-L657-5566
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126949MACL3100-N657-5547
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126958MACL3100-T657-5576
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126967MACL3150-L657-3997
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126976MACL3150-N657-3908
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126985MACL3150-T657-5476
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127001MACL3200-L657-5486
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127010MACL3200-N657-5577
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127019MACL3200-T657-3978
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127028MACL3250-T657-5531
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする