SANDVIK
T-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップ
被削材
PM
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
4.7498
材種
1230
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
勝手
コーナーR(mm)
切刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18134195
LDHT190400-PL
695-0925
切刃:19.1
N
0.2
2
¥
42,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134211
LEHT180416R-PL2
695-5742
切刃:19
R
1.6
1
¥
51,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134220
LEHW180416R-2
695-5204
切刃:19
R
1.6
1
¥
48,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください