SANDVIK
ギアミリングカッターCoroMill(R) 176 用チップ
被削材
P
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5.5
材種
1230
切刃数
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18136977
176M40-N100608E-PM
1箱(10個)
695-5726
¥
51,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136986
176M60-N150612E-PM
1箱(10個)
695-5189
¥
61,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136995
176M80-N210616E-PM
1箱(5個)
695-6280
¥
39,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください