SANDVIK
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ
用途
仕上げ
勝手
R
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
母材
超硬
適合被削材種
PMS
材種
1205
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
被削材
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18127195
MAFR3003
657-2314
MS
0.03
¥
29,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127211
MAFR3005
657-3976
SM
0.05
¥
29,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127220
MAFR3010
657-3971
SM
0.1
¥
29,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127229
MAFR3020
657-5572
SM
0.2
¥
29,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください