突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ

突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ - SANDVIK突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ - SANDVIK突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ - SANDVIK突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ - SANDVIK突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ - SANDVIK
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数1内容量1箱(10個)
全66種類を絞り込む
トラスコ品番
66種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
被削材
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18134816QD-NE-0200-020E-PL695-5182PM3.1
28,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134825QD-NE-0200-020E-PM695-5827P3.1
28,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134841QD-NE-0200-020E-SL695-5763PM3.1
28,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134850QD-NE-0200-020E-SM694-9377PM3.1
28,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134859QD-NE-0200-020M-PM695-5167P3.1
22,500
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134868QD-NE-0200-035M-PH695-0857P3.1
22,500
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134877QD-NE-0200-100E-PM695-5783P3.1
28,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134886QD-NF-0239-020E-PL695-5743PM3.1
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134895QD-NF-0239-020E-PM695-5242P3.1
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134911QD-NF-0239-020E-SL695-5776PM3.1
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134920QD-NF-0239-020E-SM695-5157PM3.1
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134929QD-NF-0239-020M-PM695-0930P3.1
23,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134938QD-NF-0239-035M-PH695-0868P3.1
23,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134947QD-NF-0250-020E-PL695-5789PM3.1
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134956QD-NF-0250-020E-PM695-5253P3.1
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134965QD-NF-0250-020E-SL695-5802PM3.1
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134981QD-NF-0250-020E-SM695-5800PM3.1
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134990QD-NF-0250-020M-PM695-5175P3.1
23,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134999QD-NF-0250-035M-PH695-5198P3.1
23,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135008QD-NG-0300-020E-PL695-5716PM3.1
31,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135017QD-NG-0300-020E-PM695-5804P3.1
31,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135026QD-NG-0300-020E-SL695-5766PM3.1
31,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135035QD-NG-0300-020E-SM695-5193PM3.1
31,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
18135051QD-NG-0300-020M-PM695-5821P3.1
24,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135060QD-NG-0300-035M-PH695-5206P3.1
24,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135069QD-NG-0300-150E-PM695-5733P3.1
31,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135078QD-NG-0318-020E-PL695-5247PM3.1
31,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135087QD-NG-0318-020E-PM695-5791P3.1
31,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135096QD-NG-0318-020E-SL695-5179PM3.1
31,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135105QD-NG-0318-020E-SM695-0865PM3.1
31,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135121QD-NG-0318-020M-PM695-0928P3.1
24,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135130QD-NG-0318-035M-PH695-5756P3.1
24,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135139QD-NG-0318-159E-PM695-5795P3.1
31,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135148QD-NH-0400-025E-PL695-0909PM4
33,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135157QD-NH-0400-025E-PM695-5164P4
33,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135166QD-NH-0400-025E-SL695-5796PM4
33,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135175QD-NH-0400-025E-SM695-5826PM4
33,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135191QD-NH-0400-025M-PM695-0923P4
26,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135200QD-NH-0400-040M-PH695-0939P4
26,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135209QD-NH-0400-200E-PM695-5805P4
33,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135218QD-NJ-0476-030E-PL695-0881PM5
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135227QD-NJ-0476-030E-PM695-5252P5
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135236QD-NJ-0476-030E-SL695-5813PM5
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135245QD-NJ-0476-030E-SM695-5767PM5
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135261QD-NJ-0476-030M-PM695-5781P5
28,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135270QD-NJ-0476-045M-PH695-5199P5
28,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135279QD-NJ-0500-030E-PL695-5764PM5
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135288QD-NJ-0500-030E-PM695-0907P5
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135297QD-NJ-0500-030E-SL695-0952PM5
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135306QD-NJ-0500-030E-SM695-5785PM5
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする