SANDVIK
DMG森精機タレットインターフェース ブレードアダプタ
全長(mm)
77
全高(mm)
78
機能幅(mm)
65
接続径(Φmm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18117045
APBL-MS42A-25-HP
656-7638
L
¥
400,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117061
APBR-MS42A-25-HP
661-7127
R
¥
400,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください