SANDVIK
DMG森精機製機械用回転工具ホルダ
全長(mm)
70
全高(mm)
75
勝手
N
有効径(Φmm)
22
機能幅(mm)
67
接続径(Φmm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18123991
C3-DNI-MS42A-E
656-1236
¥
781,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124000
C3-DNI-MS42A-I
655-9731
¥
1,016,000
¥
929,800
¥
1,022,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください