曜日別特売

DMG森精機製機械用手動クランピングユニット

DMG森精機製機械用手動クランピングユニット - SANDVIKDMG森精機製機械用手動クランピングユニット - SANDVIKDMG森精機製機械用手動クランピングユニット - SANDVIKDMG森精機製機械用手動クランピングユニット - SANDVIK
有効径(Φmm)22接続径(Φmm)42内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全高(mm)
勝手
機能幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18124088C3-TLE-MS42A656-91526568L54
231,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124097C3-TLE-MS42A-DT656-29056568L54
369,000
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124106C3-TLI-MS42A656-75727064L36
231,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124115C3-TLI-MS42A-DT656-13097064L81
369,000
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124131C3-TRE-MS42A656-76026568R54
231,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124140C3-TRE-MS42A-DT656-12726568R54
369,000
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124149C3-TRI-MS42A656-91736564R36
231,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124158C3-TRI-MS42A-DT656-59967064R81
369,000
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする