SANDVIK
オークマ製機械用回転工具ホルダ
トラスコ品番
661-7076
全長(mm)
70
全高(mm)
98
勝手
N
有効径(Φmm)
28
機能幅(mm)
85
接続径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18124185
C4-DNI-OK60A-I-C
¥
840,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください