三ツ星
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
色
灰
芯数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
導体断面積(mm
2
)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18143566
VCT (BWG) 0.75×3
1巻(100m)
100
11
0.75
9.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
18143575
VCT (BWG) 0.75×3
1巻(70m)
70
11
0.75
9.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
18143591
VCT (BWG) 0.75×3
1巻(60m)
60
11
0.75
9.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
18143600
VCT (BWG) 0.75×3
1巻(50m)
50
11
0.75
9.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
18143609
VCT (BWG) 0.75×3
1巻(40m)
40
11
0.75
9.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
18143618
VCT (BWG) 0.75×3
1巻(30m)
30
11
0.75
9.2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
18143627
VCT (BWG) 0.75×3
1巻(20m)
20
11
0.75
9.2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
18143636
VCT (BWG) 0.75×3
1巻(15m)
15
11
0.75
9.2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
18143645
VCT (BWG) 0.75×3
1巻(10m)
10
11
0.75
9.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
18143661
VCT (BWG) 0.75×3
1巻(5m)
5
11
0.75
9.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
18143670
VCT (BWG) 1.25×3
1巻(100m)
100
15
1.25
10.1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
18143679
VCT (BWG) 1.25×3
1巻(70m)
70
15
1.25
10.1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
18143688
VCT (BWG) 1.25×3
1巻(60m)
60
15
1.25
10.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
18143697
VCT (BWG) 1.25×3
1巻(50m)
50
15
1.25
10.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
18143706
VCT (BWG) 1.25×3
1巻(40m)
40
15
1.25
10.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
18143715
VCT (BWG) 1.25×3
1巻(30m)
30
15
1.25
10.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
18143731
VCT (BWG) 1.25×3
1巻(20m)
20
15
1.25
10.1
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
18143740
VCT (BWG) 1.25×3
1巻(15m)
15
15
1.25
10.1
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
18143749
VCT (BWG) 1.25×3
1巻(10m)
10
15
1.25
10.1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18143758
VCT (BWG) 1.25×3
1巻(5m)
5
15
2
10.1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
18143767
VCT (BWG) 2×3
1巻(100m)
100
19
2
10.9
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
18143776
VCT (BWG) 2×3
1巻(70m)
70
19
2
10.9
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
18143785
VCT (BWG) 2×3
1巻(60m)
60
19
2
10.9
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
18143801
VCT (BWG) 2×3
1巻(50m)
50
19
2
10.9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
18143810
VCT (BWG) 2×3
1巻(40m)
40
19
2
10.9
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
18143819
VCT (BWG) 2×3
1巻(30m)
30
19
2
10.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
18143828
VCT (BWG) 2×3
1巻(20m)
20
19
2
10.9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
18143837
VCT (BWG) 2×3
1巻(15m)
15
19
2
10.9
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
18143846
VCT (BWG) 2×3
1巻(10m)
10
19
2
10.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
18143855
VCT (BWG) 2×3
1巻(5m)
5
19
2
10.9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
18143871
VCT (BWG) 3.5×3
1巻(100m)
100
27
3.5
12.6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
18143880
VCT (BWG) 3.5×3
1巻(70m)
70
27
3.5
12.6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
18143889
VCT (BWG) 3.5×3
1巻(60m)
60
27
3.5
12.6
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
18143898
VCT (BWG) 3.5×3
1巻(50m)
50
27
3.5
12.6
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
18143907
VCT (BWG) 3.5×3
1巻(40m)
40
27
3.5
12.6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
18143916
VCT (BWG) 3.5×3
1巻(30m)
30
27
3.5
12.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
18143925
VCT (BWG) 3.5×3
1巻(20m)
20
27
3.5
12.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
18143941
VCT (BWG) 3.5×3
1巻(15m)
15
27
3.5
12.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
18143950
VCT (BWG) 3.5×3
1巻(10m)
10
27
3.5
12.6
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
18143959
VCT (BWG) 3.5×3
1巻(5m)
5
27
3.5
12.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
18143968
VCT (BWG) 5.5×3
1巻(100m)
100
35
5.5
15
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
18143977
VCT (BWG) 5.5×3
1巻(70m)
70
35
5.5
15
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
18143986
VCT (BWG) 5.5×3
1巻(60m)
60
35
5.5
15
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
18143995
VCT (BWG) 5.5×3
1巻(50m)
50
35
5.5
15
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
18144011
VCT (BWG) 5.5×3
1巻(40m)
40
35
5.5
15
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
18144020
VCT (BWG) 5.5×3
1巻(30m)
30
35
5.5
15
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
18144029
VCT (BWG) 5.5×3
1巻(20m)
20
35
5.5
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
18144038
VCT (BWG) 5.5×3
1巻(15m)
15
35
5.5
15
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
18144047
VCT (BWG) 5.5×3
1巻(10m)
10
35
5.5
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
18144056
VCT (BWG) 5.5×3
1巻(5m)
5
35
5.5
15
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表