三ツ星
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
(1件のレビュー)
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
全120種類を絞り込む
芯数
2
3
4
導体断面積(mm
2
)
0.75
1.25
2
3.5
内容量
選択してください
1巻(5m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
120種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
芯数
導体断面積(mm
2
)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18142367
S-VCTF 0.75×2
1巻(90m)
90
11
2
0.75
6.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
18142376
S-VCTF 0.75×2
1巻(80m)
80
11
2
0.75
6.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
18142385
S-VCTF 0.75×2
1巻(70m)
70
11
2
0.75
6.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
18142401
S-VCTF 0.75×2
1巻(60m)
60
11
2
0.75
6.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
18142410
S-VCTF 0.75×2
1巻(50m)
50
11
2
0.75
6.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
18142419
S-VCTF 0.75×2
1巻(40m)
40
11
2
0.75
6.6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
18142428
S-VCTF 0.75×2
1巻(30m)
30
11
2
0.75
6.6
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18142437
S-VCTF 0.75×2
1巻(20m)
20
11
2
0.75
6.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
18142446
S-VCTF 0.75×2
1巻(10m)
10
11
2
0.75
6.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
18142455
S-VCTF 0.75×2
1巻(5m)
5
11
2
0.75
6.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
18142471
S-VCTF 0.75×3
1巻(90m)
90
10
3
0.75
7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
18142480
S-VCTF 0.75×3
1巻(80m)
80
10
3
0.75
7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
18142489
S-VCTF 0.75×3
1巻(70m)
70
10
3
0.75
7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
18142498
S-VCTF 0.75×3
1巻(60m)
60
10
3
0.75
7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
18142507
S-VCTF 0.75×3
1巻(50m)
50
10
3
0.75
7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
18142516
S-VCTF 0.75×3
1巻(40m)
40
10
3
0.75
7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
18142525
S-VCTF 0.75×3
1巻(30m)
30
10
3
0.75
7
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
18142541
S-VCTF 0.75×3
1巻(20m)
20
10
3
0.75
7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
18142550
S-VCTF 0.75×3
1巻(10m)
10
10
3
0.75
7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
18142559
S-VCTF 0.75×3
1巻(5m)
5
10
3
0.75
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
18142568
S-VCTF 0.75×4
1巻(90m)
90
9
4
0.75
7.6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
18142577
S-VCTF 0.75×4
1巻(80m)
80
9
4
0.75
7.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
18142586
S-VCTF 0.75×4
1巻(70m)
70
9
4
0.75
7.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
18142595
S-VCTF 0.75×4
1巻(60m)
60
9
4
0.75
7.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
18142611
S-VCTF 0.75×4
1巻(50m)
50
9
4
0.75
7.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
18142620
S-VCTF 0.75×4
1巻(40m)
40
9
4
0.75
7.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
18142629
S-VCTF 0.75×4
1巻(30m)
30
9
4
0.75
7.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
18142638
S-VCTF 0.75×4
1巻(20m)
20
9
4
0.75
7.6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
18142647
S-VCTF 0.75×4
1巻(10m)
10
9
4
0.75
7.6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
18142656
S-VCTF 0.75×4
1巻(5m)
5
9
4
0.75
7.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
18142665
S-VCTF 1.25×2
1巻(90m)
90
16
2
1.25
7.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
18142681
S-VCTF 1.25×2
1巻(80m)
80
16
2
1.25
7.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
18142690
S-VCTF 1.25×2
1巻(70m)
70
16
2
1.25
7.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
18142699
S-VCTF 1.25×2
1巻(60m)
60
16
2
1.25
7.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
18142708
S-VCTF 1.25×2
1巻(50m)
50
16
2
1.25
7.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
18142717
S-VCTF 1.25×2
1巻(40m)
40
16
2
1.25
7.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
18142726
S-VCTF 1.25×2
1巻(30m)
30
16
2
1.25
7.4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
18142735
S-VCTF 1.25×2
1巻(20m)
20
16
2
1.25
7.4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
18142751
S-VCTF 1.25×2
1巻(10m)
10
16
2
1.25
7.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
18142760
S-VCTF 1.25×2
1巻(5m)
5
16
2
1.25
7.4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
18142769
S-VCTF 1.25×3
1巻(90m)
90
13
3
1.25
7.8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
18142778
S-VCTF 1.25×3
1巻(80m)
80
13
3
1.25
7.8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
18142787
S-VCTF 1.25×3
1巻(70m)
70
13
3
1.25
7.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
18142796
S-VCTF 1.25×3
1巻(60m)
60
13
3
1.25
7.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
18142805
S-VCTF 1.25×3
1巻(50m)
50
13
3
1.25
7.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
18142821
S-VCTF 1.25×3
1巻(40m)
40
13
3
1.25
7.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
18142830
S-VCTF 1.25×3
1巻(30m)
30
13
3
1.25
7.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
18142839
S-VCTF 1.25×3
1巻(20m)
20
13
3
1.25
7.8
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
18142848
S-VCTF 1.25×3
1巻(10m)
10
13
3
1.25
7.8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
18142857
S-VCTF 1.25×3
1巻(5m)
5
13
3
1.25
7.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表