曜日別特売

ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線

ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 - 二宮電線工業ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 - 二宮電線工業ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 - 二宮電線工業

耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。

淡黄に黒スパイラル芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー製造上の理由で50m×2本での提供となる場合があります。
全20種類を絞り込む
外径(Φmm)
導体断面積(mm2)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外径(Φmm)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18142166NPC-MS500 2SQ1巻(100m)10042
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
18142175NPC-MS500 2SQ1巻(50m)5042
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
18142191NPC-MS500 2SQ1巻(30m)3042
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
18142200NPC-MS500 2SQ1巻(20m)2042
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
18142209NPC-MS500 2SQ1巻(10m)1042
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
18142218NPC-MS500 3.5SQ1巻(100m)1004.83.5
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
18142227NPC-MS500 3.5SQ1巻(50m)504.83.5
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
18142236NPC-MS500 3.5SQ1巻(30m)304.83.5
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
18142245NPC-MS500 3.5SQ1巻(20m)204.83.5
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
18142261NPC-MS500 3.5SQ1巻(10m)104.83.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
18142270NPC-MS500 5.5SQ1巻(100m)1006.15.5
オープン
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
18142279NPC-MS500 5.5SQ1巻(50m)506.15.5
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
18142288NPC-MS500 5.5SQ1巻(30m)306.15.5
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
18142297NPC-MS500 5.5SQ1巻(20m)206.15.5
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
18142306NPC-MS500 5.5SQ1巻(10m)106.15.5
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
18142315NPC-MS500 8SQ1巻(100m)1006.78
オープン
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
18142331NPC-MS500 8SQ1巻(50m)506.78
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
18142340NPC-MS500 8SQ1巻(30m)306.78
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
18142349NPC-MS500 8SQ1巻(20m)206.78
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
18142358NPC-MS500 8SQ1巻(10m)106.78
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする