二宮電線工業
耐屈曲K熱電対用補償導線
JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。
耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。
用途
射出成形機やロボット等の可動部の配線に。
色
青
長さ(m)
100
芯数
2
導体断面積(mm
2
)
0.5
仕上外径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18142157
VXースーパーV 45/0.12×1P 青
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表