曜日別特売

耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード - 長岡特殊電線耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード - 長岡特殊電線

柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。
絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。
シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!

RoHS指令(10物質対応)対応
全81種類を絞り込む
芯数
導体断面積(mm2)
内容量
81種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
芯数
導体断面積(mm2)
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18141351NEO-FLEX CHC300 0.75×21巻(100m)100820.757.3
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
18141457NEO-FLEX CHC300 0.75×31巻(30m)30830.757.7
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
18141466NEO-FLEX CHC300 0.75×31巻(20m)20830.757.7
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
18141475NEO-FLEX CHC300 0.75×31巻(10m)10830.757.7
オープン
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
18141491NEO-FLEX CHC300 0.75×31巻(5m)5830.757.7
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
18141500NEO-FLEX CHC300 0.75×31巻(3m)3830.757.7
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
18141509NEO-FLEX CHC300 0.75×31巻(2m)2830.757.7
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
18141518NEO-FLEX CHC300 0.75×31巻(1m)1830.757.7
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
18141527NEO-FLEX CHC300 0.75×41巻(100m)100840.758.2
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
18141536NEO-FLEX CHC300 0.75×41巻(50m)50840.758.2
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
18141545NEO-FLEX CHC300 0.75×41巻(30m)30840.758.2
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
18141561NEO-FLEX CHC300 0.75×41巻(20m)20840.758.2
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
18141570NEO-FLEX CHC300 0.75×41巻(10m)10840.758.2
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
18141579NEO-FLEX CHC300 0.75×41巻(5m)5840.758.2
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
18141588NEO-FLEX CHC300 0.75×41巻(3m)3840.758.2
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
18141597NEO-FLEX CHC300 0.75×41巻(2m)2840.758.2
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
18141606NEO-FLEX CHC300 0.75×41巻(1m)1840.758.2
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
18141615NEO-FLEX CHC300 1.25×21巻(100m)1001421.258.1
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
18141631NEO-FLEX CHC300 1.25×21巻(50m)501421.258.1
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
18141640NEO-FLEX CHC300 1.25×21巻(30m)301421.258.1
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
18141649NEO-FLEX CHC300 1.25×21巻(20m)201421.258.1
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18141658NEO-FLEX CHC300 1.25×21巻(10m)101421.258.1
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
18141667NEO-FLEX CHC300 1.25×21巻(5m)51421.258.1
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
18141676NEO-FLEX CHC300 1.25×21巻(3m)31421.258.1
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
18141685NEO-FLEX CHC300 1.25×21巻(2m)21421.258.1
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
18141701NEO-FLEX CHC300 1.25×21巻(1m)11421.258.1
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
18141710NEO-FLEX CHC300 1.25×31巻(100m)1001431.258.5
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
18141719NEO-FLEX CHC300 1.25×31巻(50m)501431.258.5
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
18141728NEO-FLEX CHC300 1.25×31巻(30m)301431.258.5
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
18141737NEO-FLEX CHC300 1.25×31巻(20m)201431.258.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
18141746NEO-FLEX CHC300 1.25×31巻(10m)101431.258.5
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
18141755NEO-FLEX CHC300 1.25×31巻(5m)51431.258.5
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
18141771NEO-FLEX CHC300 1.25×31巻(3m)31431.258.5
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
18141780NEO-FLEX CHC300 1.25×31巻(2m)21431.258.5
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18141789NEO-FLEX CHC300 1.25×31巻(1m)11431.258.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
18141798NEO-FLEX CHC300 1.25×41巻(100m)1001441.259.2
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
18141807NEO-FLEX CHC300 1.25×41巻(50m)501441.259.2
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
18141816NEO-FLEX CHC300 1.25×41巻(30m)301441.259.2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
18141825NEO-FLEX CHC300 1.25×41巻(20m)201441.259.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
18141841NEO-FLEX CHC300 1.25×41巻(10m)101441.259.2
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18141850NEO-FLEX CHC300 1.25×41巻(5m)51441.259.2
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
18141859NEO-FLEX CHC300 1.25×41巻(3m)31441.259.2
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
18141868NEO-FLEX CHC300 1.25×41巻(2m)21441.259.2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18141877NEO-FLEX CHC300 1.25×41巻(1m)11441.259.2
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
18141886NEO-FLEX CHC300 2×21巻(100m)10020228.7
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
18141895NEO-FLEX CHC300 2×21巻(50m)5020228.7
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
18141911NEO-FLEX CHC300 2×21巻(30m)3020228.7
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
18141920NEO-FLEX CHC300 2×21巻(20m)2020228.7
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
18141929NEO-FLEX CHC300 2×21巻(10m)1020228.7
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
18141938NEO-FLEX CHC300 2×21巻(5m)520228.7
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする