旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129408WNGG080408-SGF657-55733.2切刃:3.2FinishingAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129469WNMG080408-MF657-55567.8873切刃:7.8873FinishingAlTiN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129478WNMG080408-QM657-55227.8873切刃:7.8873MediumAlTiN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129487WNMG080408-SF657-54827.8873切刃:7.8873FinishingAlTiN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129496WNMG080408-SM657-55237.8873切刃:7.8873MediumAlTiN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130790WNMG080408-QM658-19227.8873切刃:7.8873MediumAlTiCrN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130799WNMG080408-SM658-19397.8873切刃:7.8873MediumAlTiCrN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130808WNMG080408-SMC658-19607.8873切刃:7.8873MediumAlTiCrN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130817WNMG080408-SMR658-35067.8873切刃:7.8873MediumAlTiCrN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする