SANDVIK
CoroMill(R) 495 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
トラスコ品番
695-0886
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:7.4
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
3.51
コーナーR(mm)
0.8
材種
1230
切刃数
4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18137458
495-09T3M-PM
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください