曜日別特売

CoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップ

CoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップ - SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップ - SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップ - SANDVIK
勝手RコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
被削材
有効長(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18136119R331.1A-043515H-WL695-5214ワイパー部:0.4PM切刃:4.63.5
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136128R331.1A-043523H-WL695-0869ワイパー部:0.4PM切刃:4.63.5
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136137R331.1A-054515H-WL695-0947ワイパー部:1.2PM切刃:5.74.45
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136146R331.1A-054523H-WL695-5744ワイパー部:1.2PM切刃:5.74.45
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136155R331.1A-054530H-WL695-0888ワイパー部:1.3PM切刃:5.74.45
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136171R331.1A-084515H-WL695-5213ワイパー部:1.2PM切刃:7.74.5
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136180R331.1A-084523H-WL695-5158ワイパー部:1.2PM切刃:7.74.5
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136189R331.1A-084530H-WL695-5720ワイパー部:1.3PM切刃:7.74.45
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136198R331.1A-084540H-WM695-5770ワイパー部:1.4PM切刃:7.74.446
28,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136207R331.1A-115015H-WL695-5748ワイパー部:1.2PM切刃:10.75
31,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136216R331.1A-115023H-WL695-0950ワイパー部:1.2PM切刃:10.75
31,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136225R331.1A-115030H-WL695-5814ワイパー部:1.3PM切刃:10.74.95
31,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136241R331.1A-115040H-WM695-0900ワイパー部:1.4PM切刃:10.74.946
31,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136250R331.1A-115048H-WL695-5151ワイパー部:1.5PM切刃:10.74.95
31,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136259R331.1A-115063H-WL695-5238ワイパー部:1.6PM切刃:10.74.95
31,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136268R331.1A-115015E-M30695-5734ワイパー部:1.2P切刃:10.75
31,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136277R331.1A-115023E-M30695-5254ワイパー部:1.2P切刃:10.75
31,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136286R331.1A-115030E-M30695-5224ワイパー部:1.3P切刃:10.75
31,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136295R331.1A-145015H-WL695-0878ワイパー部:1.2PM切刃:13.74.95
34,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136311R331.1A-145023H-WL695-0937ワイパー部:1.2PM切刃:13.74.95
34,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136320R331.1A-145030H-WL695-5747ワイパー部:1.3PM切刃:13.74.95
34,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136329R331.1A-145040H-WM695-0866ワイパー部:1.4PM切刃:13.74.946
35,100
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136338R331.1A-145048H-WL695-6283ワイパー部:1.5PM切刃:13.74.95
34,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136347R331.1A-145063H-WL695-0942ワイパー部:1.6PM切刃:13.74.95
34,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする