曜日別特売

CoroMill(R) 490-14 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

CoroMill(R) 490-14 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIK
被削材PM有効長(mm)切刃:10.3勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.9材種1230切刃数4内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
コーナーR(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18137379490R-140408E-ML695-5200ワイパー部:20.8
36,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137388490R-140408M-PH695-0884ワイパー部:20.8
28,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137397490R-140408M-PL695-5820ワイパー部:20.8
28,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137406490R-140408M-PM695-0963ワイパー部:20.8
28,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18137415490R-140412M-PM695-5166ワイパー部:21.2
28,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137431490R-140416M-PM695-5777ワイパー部:1.21.6
28,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137440490R-140420M-PH695-5237ワイパー部:0.92
28,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137449490R-140420M-PM695-5235ワイパー部:0.92
28,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする