曜日別特売

CoroMill(R) 690 フライス加工用チップ

CoroMill(R) 690 フライス加工用チップ - SANDVIK
被削材SコーティングTiAlSiN材種1230内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
勝手
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18137528690-100508M-E-SL695-5180切刃:10R5.20.8
31,700
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137537690-100510M-P-SL695-0890切刃:9N5.21
31,700
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137546690-100512M-E-SL695-5738切刃:10R5.21.2
31,700
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137555690-100516M-E-SL695-5209切刃:10R5.21.6
31,700
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137571690-100520M-E-SL695-5240切刃:10R5.22
35,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137580690-100531M-E-SL695-5221切刃:10R5.23.1
31,700
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137589690-140608M-E-SL695-5750切刃:14.75R6.350.8
35,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137598690-140610M-P-SL695-5812切刃:13.5N6.351
35,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137607690-140612M-E-SL695-5259切刃:14.75R6.351.2
35,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137616690-140616M-E-SL695-5807切刃:14.75R6.351.6
35,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137625690-140631M-E-SL695-0964切刃:14.75R6.353.1
35,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする