曜日別特売

CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ

CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ - SANDVIK
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18136898R790-160408PH-PL694-9380切刃:1240.8
66,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136907R790-160416PH-PL695-6282切刃:1241.6
66,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136916R790-160420PH-PL695-5725切刃:1242
66,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136925R790-160431PH-PL695-0872切刃:1243.1
66,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136941R790-160440PH-PL695-5774切刃:1244
66,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136950R790-160450PH-PL695-0945切刃:1245
66,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136959R790-220508PH-PL695-0899切刃:1850.8
88,700
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136968R790-220516PH-PL695-5754切刃:1851.6
88,700
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする