SANDVIK
フライス加工用チップ
トラスコ品番
695-5232
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:21.59
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.7874
材種
1230
切刃数
2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18134229
LPMH250610-PM
¥
47,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください