曜日別特売

CoroMill(R) MH20フライス加工用チップ

CoroMill(R) MH20フライス加工用チップ - SANDVIK
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18134491MH20-060320M-M20694-9382切刃:4.53.421.6
14,700
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134500MH20-060320M-M50695-5751切刃:4.53.421.6
14,700
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134509MH20-080425M-M20695-5758切刃:5.94.032.1
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
18134518MH20-080425M-M50695-0966切刃:5.94.032.1
16,100
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする