SANDVIK
CoroMill(R) MR80フライス加工用チップ
トラスコ品番
695-5183
被削材
PM
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
6
コーナーR(mm)
6
材種
1230
切刃数
12
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18134527
MR80-1206E-L50
¥
31,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください