曜日別特売

CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIK
被削材PM有効長(mm)切刃:9コーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5.47材種1230切刃数5内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18137257419N-140530E-SM695-0935N3
32,300
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137266419R-1405E-MM695-0917R0.8
32,300
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137275419R-1405M-PM695-0924R0.8
26,900
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする