曜日別特売

CoroMill(R) 600 フライス加工用チップ

CoroMill(R) 600 フライス加工用チップ - SANDVIK
被削材PMコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18137467600-1045E-ML695-5176N4.55
19,400
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137476600-1045M-ML695-0940N4.55
15,100
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137485600-1252E-ML695-5231N5.26
24,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137501600-1252M-ML695-0938N5.26
18,900
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137510600R-1045M-MM695-0885R4.55
15,100
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137519600R-1252M-MM695-5792R5.26
18,900
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする