曜日別特売

CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIK
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230内容量1箱(10個)
全32種類を絞り込む
コーナーR(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
被削材
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18135796R300-0517E-PM695-0860P1.72.54
19,900
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135805R300-0720E-PM695-5757P1.993.54
18,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135821R300-0724E-PM695-0943P2.381253.54
18,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135830R300-0828E-PL695-5227PM2.7844
18,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135839R300-0828E-PM694-9384P2.7844
18,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135848R300-0828M-PH695-0877P2.7844
14,200
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135857R300-0828M-PM695-0871P2.7844
14,200
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135866R300-0932E-PM695-5171P3.1754.76256
18,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135875R300-0932M-PM695-5784P3.1754.76256
14,200
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135891R300-1032E-PL695-5185PM3.17556
18,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135900R300-1032E-PM695-5729P3.17556
18,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135909R300-1032M-PH695-0879P3.17556
14,200
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135918R300-1032M-PM695-5165P3.17556
14,200
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135927R300-1240E-PL695-5194PM3.9687566
22,700
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135936R300-1240E-PM695-5152P3.9687566
22,700
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135945R300-1240M-PH695-5187P3.9687566
17,700
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135961R300-1240M-PM695-0867P3.9687566
17,700
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135970R300-1340E-PL695-5218PM3.968756.356
22,700
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135979R300-1340E-PM695-5220P3.968756.356
22,700
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135988R300-1340M-PH695-5241P3.968756.356
17,700
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135997R300-1340M-PM695-5806P3.968756.356
17,700
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136006R300-1648E-PL695-5749PM4.762586
32,900
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136015R300-1648E-PM695-0858P4.762586
32,900
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136031R300-1648M-PH695-5248P4.762586
25,700
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136040R300-1648M-PM695-5721P4.762586
25,700
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136049R300-2060E-PL695-5737PM6.48108
41,600
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136058R300-2060E-PM695-5202P6.48108
41,600
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136067R300-2060M-PH695-0882P6.48108
32,500
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136076R300-2060M-PM694-9386P6.48108
32,500
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136085R300-2570E-PL695-0958PM7.9412.78
50,700
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136101R300-2570M-PH695-5222P7.9412.78
39,700
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136110R300-2570M-PM695-0916P7.9412.78
39,700
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする