CONDOR(山崎産業)
サニタリーボックス ST-M3D
コンパクトで場所をとらない小型タイプのペダル式トイレ用ゴミ箱(サニタリーボックス)。
蓋がゆっくりと閉まります。
用途
個室トイレのゴミ回収用に
材質
蓋・本体:ステンレス、内容器・底板:PP
質量(g)
660
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×222×240
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18216768
DP-34C-SB
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください