ベンチYB-168L-WN
丸みをおびた独立座面の3人かけ屋内用ベンチです。
木調内装の施設などに適したデザインです。
成型合板を採用しています。
用途商業施設・公共施設・学校などに
材質座部:成形合板、フレーム:スチール粉体塗装
幅(mm)1480
質量(kg)26
色座面:ブラウン、フレーム:ブラック
高さ(mm)430
奥行(mm)395
背もたれなし
収容人数3
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |