曜日別特売

メガエアー

メガエアー - PROX(プロックス)メガエアー - PROX(プロックス)メガエアー - PROX(プロックス)

静音「3VALVE」システム採用のパワフルエアーポンプ
強運転時毎分約2Lのパワフルエアーポンプ。
1台に3つポンプを配置し、順に動かすことで振動を軽減し静音化を実現した「3VALVE」システム。
どでかストーンが標準装備され、きめ細やかな泡が素早く水に浸透します。
アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等に最適。
・使用電池:単一形乾電池2本(別売)
・送風量:LOW(弱)1.2L/毎分 HIGH(強)2.0L/毎分
・電池寿命:LOW(弱)連続約45時間 HIGH(強)連続約15時間※アルカリ電池使用時
・モーター寿命:約700時間
・本体自重:約200g(電池・ストーン・ホース含まず)
・60cmホース・どでかストーン付属

使用時間45/15(LOW/HIGH)h本体サイズ(mm)W80×D40×H150(ホース口含まず)送風量1.2/2.0(LOW/HIGH)L/毎分内容量1個
注意
※泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずストーンにしっかりと水を吸わせてください。
※充電式電池は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18223576-
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする