曜日別特売

アイスドリル電動用ベアリングアダプター4

アイスドリル電動用ベアリングアダプター4 - PROX(プロックス)アイスドリル電動用ベアリングアダプター4 - PROX(プロックス)アイスドリル電動用ベアリングアダプター4 - PROX(プロックス)

新形状の脱落防止機構!氷の穴あけが電動ドリルで簡単
アイスドリルと電動ドリルを接続して使えるアダプター。
アイスドリルのハンドルを外し、アイスドリル電動用ベアリングアダプターを差込めば後は電動ドリルで氷の穴開けが可能。
脱落防止機構が前モデルより形状を変更しさらに安心な設計に。
落下防止バーは凍結しにくくソフトタッチなEVAカバー。
ベアリングを内蔵しているので落下防止バーが一緒に回転せずに安全。
ショートレングスと氷の厚いフィールドにも便利なロング、さらに長いスーパーロングの3レングス。
ロングは5段階、スーパーロングは7段階の長さ調節が可能。
電動ドリルチャック部は10mmに適合。
MORA社スタンダード折りたたみ式ハンドルにも取り付け可能。
強度は合金鋼のなかでは最高クラスの強度を持つニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)使用。

材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)シャフト径(Φmm)約17.8適合径(Φmm)チャック部:10内容量1個
注意
※氷貫通時にドリルが抜け落ちないようにドリルチャックの爪がスリットにはまるように装着してください。(正しく装着していなくてもアイスドリルは回転しますが氷貫通時に抜け落ちます。)
※インパクトドライバーはご使用いただけません。
※18V以上の最大トルク70N・m以上のドリル推奨
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
シャフト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219979#ショート114.50.5555.5
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219988#ロング514.51.3455.5
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219997#スーパーロング714.51.7655.5
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする